Schneider - Darukapcsoló komplett 2z érintkező mech retesz IP65 G03600 - XACA201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - emelés
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645002
Sonepar cikkszám
G03600
Gyártói cikkszám
XACA201
Gyártói típuskód
Harmony XACA201
Parancshelyek száma:
2
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
emelés
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
52 mm
Magasság:
295 mm
Mélység:
71 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024