Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 4z 3pol 3 kW IP65 G03656 - XACB493

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 4z 3pol 3 kW IP65 G03656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 4

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Végrehajtható mozgások típusa - egyéb

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665659

Sonepar cikkszám

G03656

Gyártói cikkszám

XACB493

Gyártói típuskód

Harmony XACB493

Parancshelyek száma:

4

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Végrehajtható mozgások típusa:

egyéb

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

20 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

98 mm

Magasság:

499 mm

Mélység:

76 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024