Schneider - Darukapcsoló komplett 4z 3pol+3ny vészgomb 3 kW IP65 G03658 - XACB4933
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110423976
Sonepar cikkszám
G03658
Gyártói cikkszám
XACB4933
Gyártói típuskód
Harmony XACB4933
Parancshelyek száma:
4
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
7.5 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
98 mm
Magasság:
499 mm
Mélység:
83 mm