Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 4z+4ny+1ny vészgomb IP65 G03630 - XACA4813

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 4z+4ny+1ny vészgomb IP65 G03630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 4

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110426885

Sonepar cikkszám

G03630

Gyártói cikkszám

XACA4813

Gyártói típuskód

Harmony XACA4813

Parancshelyek száma:

4

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

80 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

107 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024