Schneider - Darukapcsoló komplett 4z+4ny+3ny vészgomb IP65 G03632 - XACA48131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 4
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110501032
Sonepar cikkszám
G03632
Gyártói cikkszám
XACA48131
Gyártói típuskód
Harmony XACA48131
Parancshelyek száma:
4
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
107 mm