Schneider - Darukapcsoló komplett 4z páronként mech retesz IP65 SN024017 - XACA471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110645101
Sonepar cikkszám
SN024017
Gyártói cikkszám
XACA471
Gyártói típuskód
Harmony XACA471
Parancshelyek száma:
4
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
70 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024