Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 6z 3pol 3kW IP65 G03660 - XACB693

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 6z 3pol 3kW IP65 G03660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Végrehajtható mozgások típusa - egyéb

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110665666

Sonepar cikkszám

G03660

Gyártói cikkszám

XACB693

Gyártói típuskód

XACB693

Parancshelyek száma:

6

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Végrehajtható mozgások típusa:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

98 mm

Magasság:

589 mm

Mélység:

76 mm

Darukapcsoló komplett 6z 3pol 3kW