Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Darukapcsoló komplett 6z 3pol+3ny 3kW IP65 G03662 - XACB6933

MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló komplett 6z 3pol+3ny 3kW IP65 G03662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Sebességek száma - 1

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Védettség (NEMA) - 13

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110501247

Sonepar cikkszám

G03662

Gyártói cikkszám

XACB6933

Gyártói típuskód

Harmony XACB6933

Parancshelyek száma:

6

Sebességek száma:

1

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Védettség (NEMA):

13

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

20 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

98 mm

Magasság:

589 mm

Mélység:

83 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024