Schneider - Darukapcsoló komplett 6z+6ny+4ny vészgomb IP65 GT91966 - XACA68141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 7
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110843408
Sonepar cikkszám
GT91966
Gyártói cikkszám
XACA68141
Gyártói típuskód
Harmony XACA68141
Parancshelyek száma:
7
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
107 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024