Schneider - Darukapcsoló komplett 6z+6ny mech retesz IP65 G03649 - XACB681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110640441
Sonepar cikkszám
G03649
Gyártói cikkszám
XACB681
Gyártói típuskód
XACB681
Parancshelyek száma:
6
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
98 mm
Magasság:
589 mm
Mélység:
76 mm
Darukapcsoló komplett 6z+6ny mech retesz