Schneider - Darukapcsoló komplett 8z+8ny mech retesz IP65 G03650 - XACB881
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 8
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110640465
Sonepar cikkszám
G03650
Gyártói cikkszám
XACB881
Gyártói típuskód
XACB881
Parancshelyek száma:
8
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
98 mm
Magasság:
679 mm
Mélység:
76 mm
Függő vezérlőállomás XAC-B, 8 nyomógomb. termékcsalád: Harmony XAC - termék vagy komponens típusa: felfüggesztett vezérlő állomás. Előnyök : Függőkapcsolók biztos megoldás emelőgépekhez. A gépi anyagmozgatáshoz készült, rendkívül tartós függőkapcsolók meg