Schneider - Darukapcsoló komplett 8z+8ny páronként mech retesz IP65 G03640 - XACA881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 8
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - egyéb
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110644883
Sonepar cikkszám
G03640
Gyártói cikkszám
XACA881
Gyártói típuskód
Harmony XACA881
Parancshelyek száma:
8
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
egyéb
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
560 mm
Mélység:
70 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024