Schneider - Darukapcsoló komplett készülék 'daruhoz'6 db nyomógomb (6x1N IP65 SN073365 - XACA6814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Sebességek száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110843538
Sonepar cikkszám
SN073365
Gyártói cikkszám
XACA6814
Gyártói típuskód
XACA6814
Parancshelyek száma:
6
Sebességek száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
107 mm
Darukapcsoló komplett készülék 'daruhoz'6 db nyomógomb (6x1N