Nem visszaküldhető

Schneider - Darukapcsoló nyomógomb fej védősapk. vakdugó fekete GT51812 - XACB902

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló nyomógomb fej védősapk. vakdugó fekete GT51812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - fekete

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110640700

Sonepar cikkszám

GT51812

Gyártói cikkszám

XACB902

Gyártói típuskód

Harmony XACB902

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

fekete

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Alak:

kerek

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

0 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024