Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Darukapcsoló üres doboz 2 lyukú darumüködtetéshez IP65 GT20981 - XACD022

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Darukapcsoló üres doboz  2 lyukú darumüködtetéshez IP65 GT20981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 1

  • Nyílás belső átmérője - 18 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110920895

Sonepar cikkszám

GT20981

Gyártói cikkszám

XACD022

Gyártói típuskód

Harmony XACD022

Parancshelyek száma:

1

Nyílás belső átmérője:

18 mm

Védettség (IP):

IP65

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas főáramkörökhöz:

Igen

Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024