Schneider - Darukapcsolóhoz üres ház IP65 SN138858 - XACA891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 8
Sebességek száma - 2
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Végrehajtható mozgások típusa - egyéb
Védettség (NEMA) - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110782370
Sonepar cikkszám
SN138858
Gyártói cikkszám
XACA891
Gyártói típuskód
Harmony XACA891
Parancshelyek száma:
8
Sebességek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Végrehajtható mozgások típusa:
egyéb
Védettség (NEMA):
13
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Védettség (IP):
IP65
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
560 mm
Mélység:
70 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024