Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC fojtó 0,52mH 85A SN027194 - VW3A4510

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - DC fojtó 0,52mH 85A SN027194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 85-85 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118065864

Sonepar cikkszám

SN027194

Gyártói cikkszám

VW3A4510

Gyártói típuskód

VW3A4510

Névleges áram AC:

85-85 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Pólusszám, primeroldal:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Névleges induktivitás:

0.52 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

DC fojtó 0,52mH 85A