Schneider - DC irányváltó, 11kW/25A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY IP20 SX007255 - LC2D25FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 11.2 kW
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
247 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110392630
Sonepar cikkszám
SX007255
Gyártói cikkszám
LC2D25FD
Gyártói típuskód
LC2D25FD
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
11.2 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - DC irányváltó, 11kW/25A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY