Schneider - DC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1 IP20 SN027219 - LC2D32MD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 14.9 kW
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
307 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110392883
Sonepar cikkszám
SN027219
Gyártói cikkszám
LC2D32MD
Gyártói típuskód
LC2D32MD
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
14.9 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
32 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
DC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1