Schneider - DC irányváltó, 20A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus SX079955 - LC2DT20BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - átkapcsoló
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 2
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110247916
Sonepar cikkszám
SX079955
Gyártói cikkszám
LC2DT20BD
Gyártói típuskód
LC2DT20BD
Funkció:
átkapcsoló
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
2
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi feszültség DC:
440-440 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Szélesség:
90 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
90 mm