Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY IP2X SX007205 - LC2D093MD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - DC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY IP2X SX007205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110705546

Sonepar cikkszám

SX007205

Gyártói cikkszám

LC2D093MD

Gyártói típuskód

LC2D093MD

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.73 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - DC irányváltó, 4kW/9A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+1NY