Schneider - DC irányváltó, 5,5kW/12A (400V, AC3), csavaros csatlakozás,1Z+1NY IP20 SX007229 - LC2D12MD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 5.59 kW
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110392340
Sonepar cikkszám
SX007229
Gyártói cikkszám
LC2D12MD
Gyártói típuskód
LC2D12MD
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
5.59 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - DC irányváltó, 5,5kW/12A (400V, AC3), csavaros csatlakozás,1Z+1NY