Schneider - DC irányváltó, 7,5kW/18A (400V, AC3), rugós csatlakozás, 1Z+ IP20 SN027475 - LC2D183BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110714098
Sonepar cikkszám
SN027475
Gyártói cikkszám
LC2D183BD
Gyártói típuskód
LC2D183BD
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.46 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Védettség (NEMA):
egyéb