Schneider - DC mágneskapcsoló, 11kW/25A (400V, AC3), csavaros csatlakozá SN028154 - LC1D25SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110540673
Sonepar cikkszám
SN028154
Gyártói cikkszám
LC1D25SD
Gyártói típuskód
LC1D25SD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
72-72 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
12 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
101 mm