Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC mágneskapcsoló, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059367 - LC1D188MD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - DC mágneskapcsoló, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110420630

Sonepar cikkszám

SX059367

Gyártói cikkszám

LC1D188MD

Gyártói típuskód

LC1D188MD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

91 mm

Mélység:

107 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024