Schneider - DC mágneskapcsoló, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY SN028173 - LC1D188GD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 4
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110420463
Sonepar cikkszám
SN028173
Gyártói cikkszám
LC1D188GD
Gyártói típuskód
LC1D188GD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-125 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A