Schneider - DC mágneskapcsoló, 32A (AC1), csavaros csatlakozású, 4Z pólus SX106056 - LC1DT32MD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 4
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110445381
Sonepar cikkszám
SX106056
Gyártói cikkszám
LC1DT32MD
Gyártói típuskód
LC1DT32MD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
107 mm