Schneider - DC mágneskapcsoló, 80A (AC1), csavaros csatlakozású, 2Z+2NY pólus SX059613 - LP1D65008FD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
186 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110234268
Sonepar cikkszám
SX059613
Gyártói cikkszám
LP1D65008FD
Gyártói típuskód
LP1D65008FD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Szélesség:
85 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
182 mm