Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DC tápegység SX015341 - VWG-PS-EU-1045

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - DC tápegység SX015341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX015341

Gyártói cikkszám

VWG-PS-EU-1045

Gyártói típuskód

VWG-PS-EU-1045

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Beépített fojtótekercsek száma:

0

Szekunder feszültség:

15 V

Intelligens otthon/buszrendszerek - DC tápegység