Schneider - Diff/Pr.Water0-0.5bar907001161 SX054881 - 6552047000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint (PN…) - 6
Méréstartomány - 0-0.5 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint H-oldalon (PN…) - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012747
Sonepar cikkszám
SX054881
Gyártói cikkszám
6552047000
Gyártói típuskód
6552047000
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint (PN…):
6
Méréstartomány:
0-0.5 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint H-oldalon (PN…):
6
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint L-oldalon (PN…):
6
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint (Class…):
150
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint H-oldalon (Class…):
150
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint L-oldalon (Class…):
150
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-85 °C
Tömeg:
0.43 kg