Schneider - Diff/Pr.Water0-10bar930001161 SX107104 - 6552053000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-10 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V - Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012808
Sonepar cikkszám
SX107104
Gyártói cikkszám
6552053000
Gyártói típuskód
6552053000
Méréstartomány:
0-10 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-85 °C
Tömeg:
0.43 kg
Diff/Pr.Water0-10bar930001161