Schneider - Diff/Pr.Water0-6bar 919001161 SX054886 - 6552052000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint (PN…) - 16
Méréstartomány - 0-6 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint H-oldalon (PN…) - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012792
Sonepar cikkszám
SX054886
Gyártói cikkszám
6552052000
Gyártói típuskód
6552052000
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint (PN…):
16
Méréstartomány:
0-6 bar
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint H-oldalon (PN…):
16
Névleges nyomásfokozat EN 1333 szerint L-oldalon (PN…):
16
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint (Class…):
150
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint H-oldalon (Class…):
150
Névleges nyomásfokozat ASME B16.5 szerint L-oldalon (Class…):
150
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-85 °C
Tömeg:
0.43 kg