Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - DIG 8NO/NC 125VDC/250VAC ISOLATED RELAYS SX056910 - BMXDRC0805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - DIG 8NO/NC 125VDC/250VAC ISOLATED RELAYS SX056910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 250-250 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 125-125 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489485061

Sonepar cikkszám

SX056910

Gyártói cikkszám

BMXDRC0805

Gyártói típuskód

BMXDRC0805

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

250-250 V

Tápfeszültség DC-nél:

125-125 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

250-250 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0.65 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

125-125 V

Kimeneti áram:

4 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

125-125 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-10 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

3.6 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

DIG 8NO/NC 125VDC/250VAC ISOLATED RELAYS