Schneider - Digitális FM/dab/bluetooth rádió hangszóróval fekete System M-hez SN193813 - MTN4375-0303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Program-memóriahelyek száma - 20
Névleges terhelhetőség - 3 W
Impedancia - 4 Ohm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481817938
Sonepar cikkszám
SN193813
Gyártói cikkszám
MTN4375-0303
Gyártói típuskód
MTN4375-0303
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Program-memóriahelyek száma:
20
Névleges terhelhetőség:
3 W
Impedancia:
4 Ohm
Beszédfunkcióval:
Nem
Hangolóegységgel:
Igen
RDS:
Igen
Frekvencia kijelzéssel:
Igen
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
2
Zeneterhelhetőség:
4 W
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
142 mm
Magasság:
70.8 mm
Mélység:
41.5 mm
Szín:
fekete
RAL-szám (hasonló):
9005
Névleges feszültség:
230 V
Min. készülékdoboz mélység:
20.2 mm