Schneider - Digitális fogyasztásmérő,3F,125A,Lon,MID IP20 SN026881 - A9MEM3375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 125 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 125 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480696442
Sonepar cikkszám
SN026881
Gyártói cikkszám
A9MEM3375
Gyártói típuskód
PowerLogic A9MEM3375
Névleges áram (In):
125 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
125 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
173-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-277 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
vizuális
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
LON-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
7
Impulzus-részlet:
0-500 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
126 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
69.3 mm
Magasság:
103.2 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9