Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Digitális fogyasztásmérő,3F,125A,MODBUS IP20 SN026937 - A9MEM3350

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Digitális fogyasztásmérő,3F,125A,MODBUS IP20 SN026937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 125 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 125 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

66 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480696411

Sonepar cikkszám

SN026937

Gyártói cikkszám

A9MEM3350

Gyártói típuskód

PowerLogic A9MEM3350

Névleges áram (In):

125 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

125 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

173-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

100-277 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

7

Impulzus-részlet:

0-500 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

126 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

69.3 mm

Magasság:

103.2 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

9

Az Acti9 iEM3000 sorozatú energiamérők háromfázisú, DIN-sínre szerelhető, LCD-kijelzővel ellátott, vonzó energiamérők sorát kínálják. A további helyi jelzések közé tartozik a zöld LED-es bekapcsolásjelző, a pontosság ellenőrzésére szolgáló villogó sárga LED és a kommunikációs jelzők. Ez a mérő továbbszámlázási és részleges mérési alkalmazásokban használható. A mérő a következő pontossági osztályokat biztosítja: aktív energia 1. osztály az IEC 62053-21 és az IEC 61557-12 szabvány szerint. A mérőműszer méri az aktív és reaktív teljesítményt, az aktív és reaktív energiát, a feszültséget és az áramot. 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatokhoz tervezték, a tápfeszültség 100 és 277 V AC vagy 173 és 480 V AC között változhat. A mérő névleges hálózati áramerőssége közvetlen csatlakoztatással legfeljebb 125 A, és támogatja az egyfázisú és nulla, háromfázisú és háromfázisú és nulla konfigurációkat. A kommunikációs protokoll Modbus, csavaros csatlakozó támogatással. Nincsenek másodlagos kommunikációs portok. A tanúsítványok között szerepel az EAC, a CE és az UL. Méretek: szélesség 126 mm, mélység 69 mm, magasság 103 mm, míg a termék súlya 260 g. Kompatibilis az energiagazdálkodási szoftverrel, hogy kihasználja az IoT digitális tápellátás telepítésének előnyeit.