Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Digitális I/O modul PM8000-hez SN070539 - METSEPM89M2600

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Digitális I/O modul PM8000-hez SN070539

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 16-16 V

  • Digitális bemenetek száma - 6

  • Digitális kimenetek száma - 2

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480701993

Sonepar cikkszám

SN070539

Gyártói cikkszám

METSEPM89M2600

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEPM89M2600

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

16-16 V

Digitális bemenetek száma:

6

Digitális kimenetek száma:

2

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

24 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

30-30 V

Kimeneti áram:

8 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

250-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0-0 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

28 mm

Magasság:

112 mm

Mélység:

90 mm

Digitális I/O modul PM8000-hez