Schneider - Digitális kijelző modul analóg nyomásérz SX063530 - XMLEZM01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Display típusa - egyéb
Kijelző sorok száma - 0
Megjelenített karakterek száma soronként - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110737639
Sonepar cikkszám
SX063530
Gyártói cikkszám
XMLEZM01
Gyártói típuskód
XMLEZM01
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Display típusa:
egyéb
Kijelző sorok száma:
0
Megjelenített karakterek száma soronként:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
0 mm
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
0 kByte
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Front magassága:
0 mm
Funkciógombok száma, programozható:
0
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Jelentés-kijelzővel:
Nem
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
0
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
0 mm
Beépítési mélység:
0 mm