Schneider - Dimmer 1000W izzó, halogén, fénycső moduláris 5mod IP20 GT46801 - CCTDD20003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - fényszabályzó kapcsoló
Időtartomány - 0-0 min
Vezérlőfeszültség - 12-30 V
Vezérlőfeszültség típusa - egyéb
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480160660
Sonepar cikkszám
GT46801
Gyártói cikkszám
CCTDD20003
Gyártói típuskód
Acti9 CCTDD20003
Funkció:
fényszabályzó kapcsoló
Időtartomány:
0-0 min
Vezérlőfeszültség:
12-30 V
Vezérlőfeszültség típusa:
egyéb
Névleges áram:
4 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Központi funkció KI:
Igen
Csoportos kapcsoló:
Nem
Pánikfunkció:
Nem
Jelenlét-szimuláció:
Nem
Lépcsővilágítás és előzetes figyelmeztetés:
Nem
Utánfutási funkció, csatornák száma:
0
Univerzális fényszabályzócsatornák száma:
1
Fényszabályzó funkciók száma:
1
Lökőáram-funkció, csatornák:
0
Redőny-/napvédelemirányítás, csatornák száma:
0
Heti program:
Nem
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Esőérzékelő:
Igen
Csatornák száma:
1
Modul-kiegészítés maximum csatornaszáma::
0
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A
Fényszabályzó teljesítménye csatornánként:
1000 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
4
Szélesség:
72 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
62 mm