Schneider - Dimmer 4-100VA univerzális elektronikus nyomóbetét GT67210 - MTN574697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Terhelés fajtája - induktív teher
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Névleges áram - 0.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67210
Gyártói cikkszám
MTN574697
Gyártói típuskód
Merten MTN574697
Kivitel:
egyéb
Terhelés fajtája:
induktív teher
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges áram:
0.5 A
Összeállítás:
alapelem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Használható IR-gombbal:
Igen
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-230 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
4-100 W
Kapcsolási teljesítmény HLK:
0-0 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral