Schneider - Dimmer 40-1000W halogénhez grafit GT79784 - MGU5.512.12ZD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375144543
Sonepar cikkszám
GT79784
Gyártói cikkszám
MGU5.512.12ZD
Gyártói típuskód
Unica MGU5.512.12ZD
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
titán
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Készülék mélysége:
54 mm
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Érkeresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
70.9 mm
Készülék magassága:
70.9 mm