Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dimmer 400W izzó, halogén, moduláris, STD400RC RL IP20 GT91825 - CCTDD20002

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dimmer  400W izzó, halogén, moduláris, STD400RC RL IP20 GT91825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - fényszabályzó kapcsoló

  • Időtartomány - 0-0 min

  • Vezérlőfeszültség - 12-30 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC/DC

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480160653

Sonepar cikkszám

GT91825

Gyártói cikkszám

CCTDD20002

Gyártói típuskód

Acti9 CCTDD20002

Funkció:

fényszabályzó kapcsoló

Időtartomány:

0-0 min

Vezérlőfeszültség:

12-30 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Névleges áram:

2 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Központi funkció KI:

Igen

Csoportos kapcsoló:

Nem

Pánikfunkció:

Nem

Jelenlét-szimuláció:

Nem

Lépcsővilágítás és előzetes figyelmeztetés:

Nem

Utánfutási funkció, csatornák száma:

0

Univerzális fényszabályzócsatornák száma:

1

Fényszabályzó funkciók száma:

1

Lökőáram-funkció, csatornák:

0

Redőny-/napvédelemirányítás, csatornák száma:

0

Heti program:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Esőérzékelő:

Nem

Csatornák száma:

5

Modul-kiegészítés maximum csatornaszáma::

20

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Fényszabályzó teljesítménye csatornánként:

400 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

36 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

62 mm

Dimmer 400W izzó, halogén, moduláris, STD400RC RL IP20