Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Dimmer 400W STD400LED univerzális IP20 SN103330 - CCTDD20016

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Dimmer 400W STD400LED univerzális IP20 SN103330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - fényszabályzó kapcsoló

  • Időtartomány - 0-0 min

  • Vezérlőfeszültség - 230-230 V

  • Vezérlőfeszültség típusa - AC

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480769245

Sonepar cikkszám

SN103330

Gyártói cikkszám

CCTDD20016

Gyártói típuskód

Acti9 CCTDD20016

Funkció:

fényszabályzó kapcsoló

Időtartomány:

0-0 min

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Névleges áram:

2 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Központi funkció KI:

Igen

Csoportos kapcsoló:

Nem

Pánikfunkció:

Nem

Jelenlét-szimuláció:

Nem

Lépcsővilágítás és előzetes figyelmeztetés:

Nem

Utánfutási funkció, csatornák száma:

0

Univerzális fényszabályzócsatornák száma:

1

Fényszabályzó funkciók száma:

1

Lökőáram-funkció, csatornák:

0

Redőny-/napvédelemirányítás, csatornák száma:

0

Heti program:

Nem

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Szélérzékelő:

0-0 m/s

Esőérzékelő:

Nem

Hőmérsékletérzékelő:

0-0 °C

Világosság-érzékelő:

0-0 lx

Szürkület-érzékelő:

0-0 lx

Csatornák száma:

1

Modul-kiegészítés maximum csatornaszáma::

0

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Fényszabályzó teljesítménye csatornánként:

400 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

60 mm

Dimmer 400W STD400LED univerzális IP20