Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. acél 60-600W váltó SN078914 - EPH6400162

MásolásMásolás
Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. acél  60-600W váltó SN078914

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés módja - forgó-/nyomófej

  • Összeállítás - egyéb

  • Terhelés fajtája - induktív teher

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078914

Gyártói cikkszám

EPH6400162

Gyártói típuskód

Asfora EPH6400162

Működtetés módja:

forgó-/nyomófej

Összeállítás:

egyéb

Terhelés fajtája:

induktív teher

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Mellékállomás bemenetek:

Igen

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Nem

Fényérték memória:

Nem

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

40-600 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Csatlakozási mód:

egyéb

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

40-600 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

50 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

21 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

lakkozott

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK01

Frekvencia:

50-50 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, 60-600W, acél. termékcsalád: Asfora - terhelés típusa: 230 V AC izzólámpa 40...600 W, 230 V AC halogén lámpa 40...600 W - tömítés típusa: doboz. Előnyök : Szakítson a hagyományokkal és a megszokásokkal, használjon színes sz