Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. antracit 20-315W váltó SN017413 - EPH6600171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - egyéb
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480729492
Sonepar cikkszám
SN017413
Gyártói cikkszám
EPH6600171
Gyártói típuskód
Asfora EPH6600171
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
egyéb
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Névleges feszültség:
230-230 V
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel
Készülék mélysége:
50 mm
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm