Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. fehér 20-315W váltó SN014619 - EPH6600121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Terhelés fajtája - kapacitív teher
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480527593
Sonepar cikkszám
SN014619
Gyártói cikkszám
EPH6600121
Gyártói típuskód
Asfora EPH6600121
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Terhelés fajtája:
kapacitív teher
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Igen
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
20-315 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
egyéb
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
49 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
20 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm