Schneider - Dimmer forg.gomb. fény.szab. fehér 60-600W váltó SN004841 - EPH6400121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - induktív teher
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480527500
Sonepar cikkszám
SN004841
Gyártói cikkszám
EPH6400121
Gyártói típuskód
Asfora EPH6400121
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
induktív teher
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250-250 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
60-600 W
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
egyéb
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
49 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
0-0 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Frekvencia:
50-50 Hz
Készülék szélessége:
83 mm
Készülék magassága:
83 mm