Schneider - Dimmer forgatógombos fényerőszabályozó fehér GT43553 - AYA2200121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgógomb
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Mellékállomás bemenetek - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038583
Sonepar cikkszám
GT43553
Gyártói cikkszám
AYA2200121
Gyártói típuskód
AYA2200121
Működtetés módja:
forgógomb
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20