Schneider - DIN sín 15x5, 291-es dobozhoz SX010065 - NSYAMRD29155TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 264 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166204
Sonepar cikkszám
SX010065
Gyártói cikkszám
NSYAMRD29155TB
Gyártói típuskód
NSYAMRD29155TB
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
264 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
5 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - DIN sín 15x5, 291-es dobozhoz