Schneider - DIN sín 35x15, 241-es dobozhoz SX010060 - NSYAMRD243515TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 214 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166280
Sonepar cikkszám
SX010060
Gyártói cikkszám
NSYAMRD243515TB
Gyártói típuskód
NSYAMRD243515TB
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
214 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
205 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - DIN sín 35x15, 241-es dobozhoz